Beli Alat Pemanas Pipa Ppr di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupleratribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- Kingdom Mesin Las Pipa PPRDeskripsi:Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- FATOOLS PVC and PPR Pipe Cutteratribut:
- Size: 1 1/2
- Wipro Gunting Pipa PVCatribut:
- Size (mm): 42
- Dimensions (DxWxH) (cm): 9.5x2x19.5
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- ROHA Kawat Las PVCDeskripsi:Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.atribut:
- Size (mm): 3
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- GEA Kulkas Farmasiatribut:
- Temperature (°C): 4 to 8
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)Deskripsi:Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.atribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga Alat Pemanas Pipa Ppr Terbaru April 2026
| KRISBOW Alat Pemanas | Rp429.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupler | Rp6.900 |
| Kingdom Mesin Las Pipa PPR | Rp1.799.900 |
| Lesso PP-R Straight Pipe/Pipa PPR | Rp54.900 |
| MAXPOWER PPR Pipe Heater | Rp539.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| FATOOLS PVC and PPR Pipe Cutter | Rp389.900 |
| Wipro Gunting Pipa PVC | Rp75.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Las/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PPR%20Coupler/7yP104821286-14.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Kingdom%20Mesin%20Las%20Pipa%20PPR/pqP104666926-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/MAXPOWER%20PPR%20Pipe%20Heater/P102054925-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)



/P101000154-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/ROHA%20Kawat%20Las%20PVC/n3P103451831-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Pengaman%20Kunci/MasterLock%20Universal%20Miniature%20Circuit%20Breaker%20Lockout/cjP101004451-3.jpg)

/poP104729924-1.jpg)